Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32215 JV

  • ERIKS:23773929
  • Fabrikant:7316573867890
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
81 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
32215
Materiaal
Staal gegalvaniseerd