Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32211 AV

  • ERIKS:23773921
  • Fabrikant:7316578007642
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
99.5 mm
Breedte
6.1 mm
Lager
32211
Materiaal
Staal gegalvaniseerd