Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32210 AV

  • ERIKS:23773920
  • Fabrikant:7316578007628
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
89.5 mm
Breedte
6.1 mm
Lager
32210
Materiaal
Staal gegalvaniseerd