Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32209 JV

  • ERIKS:24023235
  • Fabrikant:7316578007581
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 322Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
49.4 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
3 mm
Lager
32209
Materiaal
Staal gegalvaniseerd