Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32034 XAV

  • ERIKS:11937252
  • Fabrikant:7316578007109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
255 mm
Breedte
14.8 mm
Lager
32034
Materiaal
Staal gegalvaniseerd