Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32028 XAV

  • ERIKS:23773544
  • Fabrikant:7316578007055
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
206 mm
Breedte
11.3 mm
Lager
32028 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd