Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32022 XAV

  • ERIKS:23773909
  • Fabrikant:7316578007000
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
168 mm
Breedte
9.2 mm
Lager
32022 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd