Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32021 XAV

  • ERIKS:24023215
  • Fabrikant:7316578006997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
156 mm
Breedte
9.5 mm
Lager
32021 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd