Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32021 JV

  • ERIKS:24023213
  • Fabrikant:7316573869092
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 11,32/ stukexcl. btw

€ 13,70incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
4 mm
Lager
32021 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd