Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32020 JV

  • ERIKS:11937248
  • Fabrikant:7316578006973
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
4 mm
Lager
32020 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd