Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32018 XAV

  • ERIKS:23773906
  • Fabrikant:7316578006935
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

401 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
137 mm
Breedte
8.5 mm
Lager
32018 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd