Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32017 JV

  • ERIKS:24023211
  • Fabrikant:7316578050075
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
32017 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd