Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32016 XAV

  • ERIKS:23773903
  • Fabrikant:7316578006911
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
122.5 mm
Breedte
7.2 mm
Lager
32016 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd