Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32014 XAV

  • ERIKS:23773900
  • Fabrikant:7316578006898
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
107.5 mm
Breedte
6.2 mm
Lager
32014 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd