Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32013 JV

  • ERIKS:11937244
  • Fabrikant:7316578006843
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
32013 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd