Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32012 XAV

  • ERIKS:23773896
  • Fabrikant:7316578006836
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
93.2 mm
Breedte
5.7 mm
Lager
32012 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd