Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32011 JV

  • ERIKS:23773893
  • Fabrikant:7316578006799
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
3 mm
Lager
32011 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd