Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32010 XAV

  • ERIKS:23773892
  • Fabrikant:7316578006782
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
78.6 mm
Breedte
5 mm
Lager
32010 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd