Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32009 JV

  • ERIKS:24023205
  • Fabrikant:7316578006744
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,40/ stukexcl. btw

€ 5,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
48 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
3 mm
Lager
32009 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd