Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32008 XAV

  • ERIKS:23773888
  • Fabrikant:7316578006720
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
66.5 mm
Breedte
4.7 mm
Lager
32008 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd