Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32008 JV

  • ERIKS:23773887
  • Fabrikant:7316578006713
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 XAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
43 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
3 mm
Lager
32008 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd