Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32006 XAV

  • ERIKS:23773885
  • Fabrikant:7316578048942
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
53.8 mm
Breedte
4.2 mm
Lager
32006 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd