Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 32005 XAV

  • ERIKS:23773883
  • Fabrikant:7316578006683
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 320 X
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
3.7 mm
Lager
32005 X
Materiaal
Staal gegalvaniseerd