Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 31313 JV

  • ERIKS:24023190
  • Fabrikant:7316578058620
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 313Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
75.3 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
31313
Materiaal
Staal gegalvaniseerd