Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30322 AV

  • ERIKS:24023184
  • Fabrikant:7316578058521
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
239 mm
Breedte
13.1 mm
Lager
30322
Materiaal
Staal gegalvaniseerd