Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30315 JV

  • ERIKS:11937223
  • Fabrikant:7316578058491
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
87.2 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
30315
Materiaal
Staal gegalvaniseerd