Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30315 AV

  • ERIKS:23773871
  • Fabrikant:7316578058484
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
159.5 mm
Breedte
9.6 mm
Lager
30315
Materiaal
Staal gegalvaniseerd