Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30312 AV

  • ERIKS:23773867
  • Fabrikant:7316578006317
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
129.5 mm
Breedte
8.1 mm
Lager
30312
Materiaal
Staal gegalvaniseerd