Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30309 AV

  • ERIKS:23773862
  • Fabrikant:7316578006249
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
99.5 mm
Breedte
5.6 mm
Lager
30309
Materiaal
Staal gegalvaniseerd