Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30305 AV

  • ERIKS:23773855
  • Fabrikant:7316578006195
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
61.5 mm
Breedte
3.6 mm
Lager
30305
Materiaal
Staal gegalvaniseerd