Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30303 JV

  • ERIKS:11937207
  • Fabrikant:7316578006164
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
20.5 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
2 mm
Lager
30303
Materiaal
Staal gegalvaniseerd