Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30302 JV

  • ERIKS:24023163
  • Fabrikant:7316578058323
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 303Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
2 mm
Lager
30302
Materiaal
Staal gegalvaniseerd