Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30230 AV

  • ERIKS:24023156
  • Fabrikant:7316578049963
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
269 mm
Breedte
12.1 mm
Lager
30230
Materiaal
Staal gegalvaniseerd