Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30224 JV

  • ERIKS:23773850
  • Fabrikant:7316578006041
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 17,90/ stukexcl. btw

€ 21,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
4 mm
Lager
30224
Materiaal
Staal gegalvaniseerd