Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30222 JV

  • ERIKS:24023152
  • Fabrikant:7316578006027
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 15,99/ stukexcl. btw

€ 19,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
4 mm
Lager
30222
Materiaal
Staal gegalvaniseerd