Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30217 AV

  • ERIKS:23773841
  • Fabrikant:7316578005938
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
149.5 mm
Breedte
7.1 mm
Lager
30217
Materiaal
Staal gegalvaniseerd