Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30214 JV

  • ERIKS:24023147
  • Fabrikant:7316578058286
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
76.5 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
5 mm
Lager
30214
Materiaal
Staal gegalvaniseerd