Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30213 JV

  • ERIKS:23773837
  • Fabrikant:7316578058262
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
74.5 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
5 mm
Lager
30213
Materiaal
Staal gegalvaniseerd