Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30212 AV

  • ERIKS:23773834
  • Fabrikant:7316578005853
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
109.5 mm
Breedte
5.1 mm
Lager
30212
Materiaal
Staal gegalvaniseerd