Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30210 AV

  • ERIKS:23773830
  • Fabrikant:7316578005822
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
89.5 mm
Breedte
5.1 mm
Lager
30210
Materiaal
Staal gegalvaniseerd