Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30209 AV

  • ERIKS:23773828
  • Fabrikant:7316578005792
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
84.5 mm
Breedte
5.1 mm
Lager
30209
Materiaal
Staal gegalvaniseerd