Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30208 AV

  • ERIKS:23773826
  • Fabrikant:7316578005761
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
79.5 mm
Breedte
4.1 mm
Lager
30208
Materiaal
Staal gegalvaniseerd