Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30206 JV

  • ERIKS:23773823
  • Fabrikant:7316578058194
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
33 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
1.7 mm
Lager
30206
Materiaal
Staal gegalvaniseerd