Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30205 AV

  • ERIKS:23773819
  • Fabrikant:7316578005709
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
51.5 mm
Breedte
3.6 mm
Lager
30205
Materiaal
Staal gegalvaniseerd