Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30203 AV

  • ERIKS:23773817
  • Fabrikant:7316578005655
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten.
Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302
Afdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AV
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
39.5 mm
Breedte
2.6 mm
Lager
30203
Materiaal
Staal gegalvaniseerd