Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig kegellager 30202 JV

  • ERIKS:24023133
  • Fabrikant:7316578005648
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige kegellagers DIN 720, serie 302Afdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JV
Binnendiameter
17.3 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
2 mm
Lager
30202
Materiaal
Staal gegalvaniseerd