Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7319 AVH

  • ERIKS:24023563
  • Fabrikant:7316573869085
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
188 mm
Breedte
4 mm
Lager
7319
Materiaal
Staal gegalvaniseerd