Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7316 JVG

  • ERIKS:23774025
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde GAfdichtend op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
JVG
Binnendiameter
92.3 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7316
Materiaal
Staal gegalvaniseerd