Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7315 AVH

  • ERIKS:23774023
  • Fabrikant:7316578020047
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
152 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7315
Materiaal
Staal gegalvaniseerd