Eriks
NILOS

NILOS Nilosring voor eenrijig hoekcontactkogellager 7312 AVH

  • ERIKS:24023555
  • Fabrikant:7316578019959
Image 1
Metalen afdichting ontworpen om kogel-en rollagers te beschermen tegen vuil, stof en andere contaminanten. Toepassingsgebied: voor eenrijige hoekcontactkogellagers DIN 628, serie 73 zijde HAfdichtend op de buitenring van het lager.
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NILOS
Type
AVH
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
122 mm
Breedte
3.5 mm
Lager
7312
Materiaal
Staal gegalvaniseerd